Motion
H14C32S02649

DODGE
H14C32S02649

Réducteur de vitesse en ligne - 26.49:1 Réduction, 26.49:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298333
N° MFRH14C32S02649
Prix27,977.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H14C32S02649

Réducteur de vitesse en ligne - 26.49:1 Réduction, 26.49:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 92.08 mm, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298333
N° MFRH14C32S02649

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27,977.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Couple de sortie maximal
    7886.791 N-m;69804
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320TC
  • Rapport nominal
    19 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po, 92.08 mm
  • Taille de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    26.49:1
  • Longueur de l’arbre
    169.93 mm;6.6900 po
  • Poids
    324.318 kg, 715 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    1.030 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    32792.29 N, 7372 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    26.49:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    69804 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H14C32S02649 HB1482CN320TC/26.49A1SI3.62