Motion
H12C32S01612

DODGE
H12C32S01612

Réducteur de vitesse en ligne - 16.12:1 Réduction, 16.12:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298343
N° MFRH12C32S01612
Prix16,171.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H12C32S01612

Réducteur de vitesse en ligne - 16.12:1 Réduction, 16.12:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298343
N° MFRH12C32S01612

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16,171.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    148
  • Couple de sortie maximal
    44197
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320TC
  • Rapport nominal
    19 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po, 73.03 mm
  • Taille de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    16.12:1
  • Longueur de l’arbre
    139.95 mm;5.5100 po
  • Poids
    524 lb

Détails

  • Ratio réel
    16.12:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12C32S01612
  • Puissance d’entrée maximale
    93.520 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    23602.264 N, 5306 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    16.12:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    44197 po-lb;4993.589 Nm

Aperçu

Description du fabricant
H12C32S01612 HB1282CN320TC/16.12 A1 S I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon