Motion
H10C21S02935

DODGE
H10C21S02935

Réducteur de vitesse en ligne - 29.35:1 Réduction, 29.35:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 60.33 mm, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298359
N° MFRH10C21S02935
Prix10,736.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C21S02935

Réducteur de vitesse en ligne - 29.35:1 Réduction, 29.35:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 60.33 mm, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298359
N° MFRH10C21S02935
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
Prix10,736.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.7500 po
  • Couple de sortie maximal
    3063.018 N-m;27110
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po, 60.33 mm
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    29.35:1
  • Longueur de l’arbre
    119.89 mm;4.7200 po
  • Poids
    131.088 kg, 289 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    47Q20LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    12.960 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    22854.963 N, 5138 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal en ligne
  • Réduction
    29.35:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    27110 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H10C21S02935 HB1082CN210TC/29.35A1SI2.37