Motion
SUC207-23-IP69K/F

TIMKEN
SUC207-23-IP69K/F

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.6875 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI14300079
N° MFRSUC207-23-IP69K/F
Prix442.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUC207-23-IP69K/F

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.6875 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI14300079
N° MFRSUC207-23-IP69K/F
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
Prix442.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Riveté
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Rainure et trous
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.3 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • CUP_NON
    013992470195

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SUC207-23-IP69K/F DE LARGE ET
  • Atteint la cote IP69K sans couvercle d’extrémité scellé
  • Joint bleu détectable optiquement
  • Le joint bleu et le matériau flinger sont conformes à la FDA/CE pour le contact direct avec les aliments
  • Les roulements d’insertion (anneaux, billes, cage) sont entièrement en acier inoxydable, ce qui les rend entièrement détectables par métal
  • Lubrifié pour la vie, pas besoin de regraisser, ce qui réduit l’entretien
  • De nombreux types et tailles de boîtier hygiéniques sont disponibles