Motion
M2H36T

DODGE
M2H36T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 36:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304273
N° MFRM2H36T
Prix7,361.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M2H36T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 36:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304273
N° MFRM2H36T
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
Prix7,361.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po, 17.44 mm
  • Rapport nominal
    36:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2H36T
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M2H

Aperçu

Description du fabricant
M2H36T MTA TAILLE 2115, 36:1, BOÎTE D’ENGRENAGES SEULEMENT