Motion
M8H23T

DODGE
M8H23T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 23:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304360
N° MFRM8H23T
Prix49,490.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M8H23T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 23:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304360
N° MFRM8H23T
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
Prix49,490.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4370 po, 36.50 mm
  • Rapport nominal
    23:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M8H23T
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M8H

Aperçu

Description du fabricant
M8H23T MTA TAILLE 8407 23:1, BOÎTE DE VITESSES SEULEMENT