Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon4.5960 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur3.9400 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids1.20 lb
Détails
- Numéro de palierSS-20R
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurArgent
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulement à billes de bloc d’oreiller à deux boulons en acier inoxydable monté - Acier inoxydable 440C - Verrou de vis de fixation en acier inoxydable - Résistant à la corrosion
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique3724 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride, deux boulons
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant662461421574
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2300 tr/min
- Vitesse maximale2300 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact à lèvres triple
- Auto-alignementOui
- SérieFEUILLES
- Capacité de charge statique2567 lbf
- CUP_NON662461421574
Aperçu
- Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion.
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de la bague extérieure.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1