Motion
728545
Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre intérieur de 0.7500 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2188 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI14329320
N° MFR728545
Prix372.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre intérieur de 0.7500 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2188 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI14329320
N° MFR728545
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
Prix372.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2190 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Largeur totale
    1.2190 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Vitesse maximale
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2219 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1227 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    SS
  • CUP_NON
    662461422021

Aperçu

Description du fabricant
SS-12 INSERT MONTÉ SEULEMENT BALLE BRG PN ALLER
  • Acier inoxydable 440C pour la résistance à la corrosion.
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon