Motion
201-500-Y/6X
201-500-Y/6X
N° D’ARTICLE MI14329641
N° MFR201-500-Y/6X
Prix56.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
201-500-Y/6X
N° D’ARTICLE MI14329641
N° MFR201-500-Y/6X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Imperméable en TPU/nylon - 0.25 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    616314452796
  • Matériel
    616314452796
  • CUP_NON
    616314452796

Aperçu

Description du fabricant
201-500-Y/6X TPU/NYLON INDUSTRIEL PROTEC
  • Le matériau léger et durable de 5.5 oz résiste aux graisses, aux huiles et à la graisse
  • Fabriqué avec un revêtement en TPU de 0.25mm (10 mil) sur du nylon 210D
  • La construction soudée à chaud ajoute une résistance supplémentaire aux coutures
  • Boutons-pression en métal durables
  • Disponible en jaune, vert et bleu
  • Bavoir vendu séparément (201-510)
  • Capuchon amovible vendu séparément (201-520)