Motion
939-UB283-A/R
COMPACT 939-UB283-A/R, AMBRE/ROUGE, DOUBLE F
N° D’ARTICLE MI14329814
N° MFR939-UB283-A/R
Prix141.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMPACT 939-UB283-A/R, AMBRE/ROUGE, DOUBLE F
N° D’ARTICLE MI14329814
N° MFR939-UB283-A/R
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
Prix141.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COMPACT 939-UB283-A/R, AMBRE/ROUGE, DOUBLE F
  • Intensely Bright - Peut être clairement vu à plus de 3/4 milles sans problèmes de vision nocturne, de fixation des points et de jugement de loin
  • Léger - Pèse moins de 2/3 lb avec les batteries
  • Facile à utiliser – Un mécanisme de commutation amélioré implique une simple rotation de l’objectif vers la fonction désirée
  • Durable – Imperméable (jusqu’à 100 pi), résistant à la poussière et survivra à une chute de 3 pi sur une surface en béton
  • Doublez la sécurité - Offre une sécurité avec une visibilité maximale de 360° . Contrairement aux fusées pyrotechniques, il n’y a aucun risque d’incendie, d’explosion, de fumées toxiques ou de résidus
  • Infiniment polyvalent - Se fixe facilement aux ceintures, vêtements, véhicules, cônes de signalisation ou panneaux
  • Placez les unités autour pour créer une zone d’avertissement et de sécurité très visible pour les personnes, les zones de travail, les dangers et les accidents
  • Conforme aux normes HAZMAT pour une utilisation dans les zones dangereuses de niveau 1, zone 1