Motion
CC1245-89WH-M
CC1245-89WH-M
N° D’ARTICLE MI14330152
N° MFRCC1245-89WH-M
Prix105.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CC1245-89WH-M
N° D’ARTICLE MI14330152
N° MFRCC1245-89WH-M
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
Prix105.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    4

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Combinaison pour salle blanche/ESD Disctek 2.5 Grid ISO 4 (classe 10)
  • Caractéristiques
    Tissu Disctek 2.5 - 96 % polyester / 4 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314828430
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    616314828430

Aperçu

Description du fabricant
CC1245-89WH-M DISCTEK DE COMBINAISON POUR SALLE BLANCHE
  • Tissu Disctek 2.5 - 96 % polyester / 4 % carbone
  • Col militaire pour un look épuré
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Poignets en tricot ESD
  • Boutons-pression en haut de la fermeture éclair et en bas de l’ourlet de la jambe et fermeture éclair à bobine pour un enfilage facile
  • Boucle de suspension à code de couleur
  • Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 - Vêtement de contrôle statique mis à la terre
  • Laver avant de porter dans une salle blanche ISO
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés