Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe Kut Gard® ATA® PreventWear CHAPS-2.5-MR a été créé pour protéger les travailleurs qui risquent d’être coupés à l’avant et à l’arrière des jambes. Développée avec une grande entreprise de recyclage pour aider à réduire les blessures aux coupures de jambe, cette jambière peut performer si jamais une protection contre les coupures de jambe est nécessaire. Avec la norme ANSI A9, CHAPS-2.5-MR , atteignez le plus haut niveau de protection possible contre les coupures grâce à un mélange exclusif de fibres résistantes aux coupures. Une bande de taille réglable permet de l’enfiler presque toutes les tailles et des sangles autoagrippantes de 2 po de large maintiennent le matériau autour des jambes pour faciliter l’enfilage, le confort et l’ajustement. Facile à laver à l’eau froide et à sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurGris foncé
- DescriptionChapeaux résistants aux coupures mélangés ATA® qui s’enroulent autour des jambes, sangles à boucles et à crochets réglables
- CaractéristiquesLe mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- Type de vêtementChaps
- Numéro CUP du fabricant616314754227
- Type de produitSalopette bavette
- CUP_NON616314754227
Aperçu
- Le mélange de technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel pour le porteur Protection avant et arrière contre les coupures A9 sur les zones à risque élevé de la jambe Courroies réglables à boucles et crochets pour un ajustement plus personnalisé Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne Fabriqué aux États-Unis Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure