Motion
J645HV-2.5CM-TH-S

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
J645HV-2.5CM-TH-S

J645HV-2.5CM-TH-S ATA TECH. YELLO HAUTE VISIBILITÉ
N° D’ARTICLE MI14330275
N° MFRJ645HV-2.5CM-TH-S
Prix624.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
J645HV-2.5CM-TH-S

J645HV-2.5CM-TH-S ATA TECH. YELLO HAUTE VISIBILITÉ
N° D’ARTICLE MI14330275
N° MFRJ645HV-2.5CM-TH-S
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
Prix624.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Obtenez une protection de haut niveau contre les coupures et le confort facile d’une veste à fermeture éclair complète avec les vestes Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriquée à partir de fibres extrêmement résistantes et de haute performance, la veste jaune J645HV-2.5CM-TH haute visibilité offre une résistance significative aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A9 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 2.5 po. La poitrine, l’abdomen, le haut du dos et le biceps fournissent la norme ANSI A8 et les avant-bras attribuent une résistance aux coupures ANSI A7 . Le dos en filet 3/4 permet une aération pour garder le travailleur au frais dans les environnements chauds. La veste est intentionnellement longue pour offrir une protection à l’aine. Et c’est confortable. Le panneau arrière en filet libère la chaleur corporelle, gardant le porteur au frais et au sec. Un col confortable de 2.5 po a un effet rafraîchissant sur la peau. Fabriqués aux États-Unis.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Manteau haute visibilité ATA® mélangé résistant aux coupures avec trous pour les pouces
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314821066
  • Matériel
    616314821066

Aperçu

Description du fabricant
J645HV-2.5CM-TH-S ATA TECH. YELLO HAUTE VISIBILITÉ
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La veste jaune haute visibilité permet aux travailleurs d’être vus dans des environnements à faible luminosité pour une plus grande sensibilisation
  • Les vêtements de la série 600 offrent une protection globale plus élevée contre les coupures dans une option légère pour offrir aux travailleurs une protection et un confort confiants
  • Le col confortable de 2.5 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Le trou pour les pouces empêche les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température