Motion
MATA500HA-XS
MATA500HA-XS
N° D’ARTICLE MI14330279
N° MFRMATA500HA-XS
Prix9.83 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MATA500HA-XS
N° D’ARTICLE MI14330279
N° MFRMATA500HA-XS
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
Prix9.83 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids lourd. Idéal pour la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA® Hide-Away / Aramid Blended Glove avec placage en coton/polyester - Poids lourd
  • Caractéristiques
    Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Numéro CUP du fabricant
    616314820830
  • CUP_NON
    616314820830

Aperçu

Description du fabricant
MATA500HA-XS ATA 7-GA. FIBRES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, H
  • Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
  • Le placage en coton/polyester maximise le confort
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis
  • ASTM F1060-08 Niveau 3 Chaleur de contact, testée par un tiers