Motion
MATA50OERTH-XS
MATA50OERTH-XS
N° D’ARTICLE MI14330285
N° MFRMATA50OERTH-XS
Prix9.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MATA50OERTH-XS
N° D’ARTICLE MI14330285
N° MFRMATA50OERTH-XS
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
Prix9.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Aramid Blended - Poids lourd
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314631511
  • CUP_NON
    616314631511

Aperçu

Description du fabricant
GANT MATA50OERTH-XS , CALIBRE 7 À LA CIVIÈRE/PLAQUE
  • Le mélange de fibres résistantes aux coupures HideAway d’ATA® offre une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
  • Le placage en coton/polyester maximise le confort
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis
  • ASTM F1060-08 Niveau 3 Chaleur de contact, testée par un tiers