Motion
P150SP-2CM-HVB-TL-M

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
P150SP-2CM-HVB-TL-M

CHANDAIL ATA TECH HA P150SP-2CM-HVB-TL-M
N° D’ARTICLE MI14330324
N° MFRP150SP-2CM-HVB-TL-M
Prix348.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
P150SP-2CM-HVB-TL-M

CHANDAIL ATA TECH HA P150SP-2CM-HVB-TL-M
N° D’ARTICLE MI14330324
N° MFRP150SP-2CM-HVB-TL-M
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
Prix348.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La demi-chemise à enfiler Kut Gard® ATA® Prevent Wear s’est faite de fibres robustes et de haute performance pour offrir une protection importante du haut du corps. Les artères vitales du cou bénéficient d’une protection ANSI A7 avec le col de compression de 2 po, la cote ANSI A5 sur l’avant-bras et le panneau supérieur de la poitrine et du dos offre une résistance aux coupures ANSI A4 . La sécurité du porteur est améliorée par les panneaux de biceps jaunes à haute visibilité qui augmentent la sensibilisation pour aider à prévenir les accidents et les poignets sont finis avec des boucles élastiques pour les pouces de première qualité pour maintenir les manches en place. Tous les vêtements ATA® Prévention de l’usure de la paupière sont traités aux antimicrobiens pour aider à décourager la croissance bactérienne. Lavable à la machine pour une longue durée de vie. Fabriqués aux États-Unis.
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Chandail résistant aux coupures ATA® mélangé avec manches haute visibilité et boucle pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314663673

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL ATA TECH HA P150SP-2CM-HVB-TL-M
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La demi-chemise est une excellente option à porter sur les tabliers ou les jambières pour une protection complète du corps
  • Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
  • Le col confortable de 2 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température