Motion
PJG145-3CM-HVB-TH-L

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
PJG145-3CM-HVB-TH-L

PJG145-3CM-HVB-TH-L CHANDAIL ATA TECH 1/
N° D’ARTICLE MI14330358
N° MFRPJG145-3CM-HVB-TH-L
Prix694.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
PJG145-3CM-HVB-TH-L

PJG145-3CM-HVB-TH-L CHANDAIL ATA TECH 1/
N° D’ARTICLE MI14330358
N° MFRPJG145-3CM-HVB-TH-L
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
Prix694.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les pull-overs Kut Gard® ATA® Prévention de l’usure de TA sont fabriqués à partir de fibres robustes et de haute performance pour offrir une protection importante du haut du corps. Pour un enfilage et un retrait faciles, une fermeture à glissière 1⁄4 sur la PJG145SP-3CM-HVB-TH offre une plus grande ouverture du cou, mais pendant qu’elle est ouverte, le travailleur est toujours protégé par la A5 gator extensible. Lorsqu’il est fermé, le col offre une couverture ANSI A7 au cou. Sur l’abdomen, le tricot spécialement renforcé est classé ANSI A6. Les avant-bras sont dotés d’un tricot ANSI A5 pour les risques de coupures moyennes/lourdes. Et il y a un tricot A4 dans le haut de la poitrine, le haut du dos et les biceps. Un panneau arrière en filet 3⁄4 permet l’aération pour libérer la chaleur corporelle afin de garder le travailleur au frais et confortable dans les environnements chauds. La sécurité du porteur est améliorée par les panneaux de biceps jaunes à haute visibilité qui augmentent la sensibilisation pour aider à prévenir les accidents. Lavable à la machine pour une longue durée de vie. Fabriqués aux États-Unis.
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Chandail à glissière 1/4 résistant aux coupures ATA® avec manches haute visibilité et trous pour les pouces
  • Numéro CUP du fabricant
    616314665288

Aperçu

Description du fabricant
PJG145-3CM-HVB-TH-L CHANDAIL ATA TECH 1/
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • ANSI Cut A7 (col de fermeture du cou), ANSI A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (col de fermeture du cou, avant-bras) et ANSI Cut A4 (poitrine, biceps et haut du dos)
  • Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
  • Le dos en maille 3/4 aide à faire circuler l’air, garde le porteur au frais
  • Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Les poignets serrés avec trous pour les pouces empêchent les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température