Motion
ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 6X20 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 6X20'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 6X20 PI
N° D’ARTICLE MI14356816
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 6X20'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 6X20'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 6X20 PI
N° D’ARTICLE MI14356816
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 6X20'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    2.169 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 6X20 PI