Motion
NUTRIFLEX 6X100 PI

CONTINENTAL
NUTRIFLEX 6X100'

NUTRIFLEX 6X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356888
N° MFRNUTRIFLEX 6X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NUTRIFLEX 6X100'

NUTRIFLEX 6X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356888
N° MFRNUTRIFLEX 6X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    2.505 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer / Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -15 °F
  • Plage de température
    -15°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
NUTRIFLEX 6X100 PI