Motion
FLEXWING ARCTIQUE 150WP  1-1/2X400 PI

CONTINENTAL
ARCTIC FLEXWING 150WP 1-1/2X400'

FLEXWING ARCTIQUE 150WP 1-1/2X400 PI
N° D’ARTICLE MI14357271
N° MFRARCTIC FLEXWING 150WP 1-1/2X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC FLEXWING 150WP 1-1/2X400'

FLEXWING ARCTIQUE 150WP 1-1/2X400 PI
N° D’ARTICLE MI14357271
N° MFRARCTIC FLEXWING 150WP 1-1/2X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.948 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXWING ARCTIQUE 150WP 1-1/2X400 PI