Motion
JETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE

CONTINENTAL
JETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE

JETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE
N° D’ARTICLE MI14357298
N° MFRJETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
JETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE

JETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE
N° D’ARTICLE MI14357298
N° MFRJETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.711 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Plage de température
    -35°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
JETRNGR EI 1529 1-1/4X200' SE