Motion
FLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'

CONTINENTAL
FLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'

FLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357512
N° MFRFLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'

FLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14357512
N° MFRFLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.988 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Brun
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXTRA TAN 75WP TPG 1-1/2X100'