Motion
TAPIS SEC FLXTRA 6X100 PI

CONTINENTAL
FLXTRA DRY MAT 6X100'

TAPIS SEC FLXTRA 6X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357526
N° MFRFLXTRA DRY MAT 6X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXTRA DRY MAT 6X100'

TAPIS SEC FLXTRA 6X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357526
N° MFRFLXTRA DRY MAT 6X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Poids
    5.724 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS SEC FLXTRA 6X100 PI