Motion
ALIMENTS FLXWNG 150 GRIS 2X100 PI

CONTINENTAL
FLXWNG FOOD 150 GRAY 2X100'

ALIMENTS FLXWNG 150 GRIS 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357612
N° MFRFLXWNG FOOD 150 GRAY 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXWNG FOOD 150 GRAY 2X100'

ALIMENTS FLXWNG 150 GRIS 2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357612
N° MFRFLXWNG FOOD 150 GRAY 2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.082 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    284 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -32°C à 140 °C

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTS FLXWNG 150 GRIS 2X100 PI