Motion
PROSPECTEUR D'AIR JAUNE 300WP  3X100'

CONTINENTAL
AIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 3X100'

PROSPECTEUR D'AIR JAUNE 300WP 3X100'
N° D’ARTICLE MI14357632
N° MFRAIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 3X100'

PROSPECTEUR D'AIR JAUNE 300WP 3X100'
N° D’ARTICLE MI14357632
N° MFRAIR PROSPECTOR YELLOW 300WP 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.782 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
PROSPECTEUR D'AIR JAUNE 300WP 3X100'