Motion
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 PI MXMS

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 FT MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 PI MXMS
N° D’ARTICLE MI14357890
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 FT MXMS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 FT MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 PI MXMS
N° D’ARTICLE MI14357890
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 FT MXMS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    0.7500 in
  • Poids
    8.478 lb

Details

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X16 PI MXMS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté