Motion
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PI 6 PO MXMS

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 FT 6 IN MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PI 6 PO MXMS
N° D’ARTICLE MI14357896
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 FT 6 IN MXMS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 FT 6 IN MXMS

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PI 6 PO MXMS
N° D’ARTICLE MI14357896
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 FT 6 IN MXMS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    5.664 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PI 6 PO MXMS