Motion
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
N° D’ARTICLE MI14357969
N° MFRINSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS
N° D’ARTICLE MI14357969
N° MFRINSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Poids
    0.102 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
INSTAGRIP 300 T/C 5/16 500 RLS

You May Also Like