Motion
INSTAGRIP 300 3/8 EN BOBINES BLEUES

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 3/8 IN BLUE REELS

INSTAGRIP 300 3/8 EN BOBINES BLEUES
N° D’ARTICLE MI14357988
N° MFRINSTAGRIP 300 3/8 IN BLUE REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 3/8 IN BLUE REELS

INSTAGRIP 300 3/8 EN BOBINES BLEUES
N° D’ARTICLE MI14357988
N° MFRINSTAGRIP 300 3/8 IN BLUE REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
INSTAGRIP 300 3/8 EN BOBINES BLEUES