Motion
BOOSTER 1X50 FT UNCPLD

CONTINENTAL
BOOSTER 1X50 FT UNCPLD

BOOSTER 1X50 FT UNCPLD
N° D’ARTICLE MI14358031
N° MFRBOOSTER 1X50 FT UNCPLD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BOOSTER 1X50 FT UNCPLD

BOOSTER 1X50 FT UNCPLD
N° D’ARTICLE MI14358031
N° MFRBOOSTER 1X50 FT UNCPLD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.633 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOOSTER 1X50 FT UNCPLD