Motion
BOBINE VARIFLEX ROUGE 300WP  1-1/4X400 PI

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 300WP 1-1/4X400' REEL

BOBINE VARIFLEX ROUGE 300WP 1-1/4X400 PI
N° D’ARTICLE MI14358176
N° MFRVARIFLEX RED 300WP 1-1/4X400' REEL
Prix14.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VARIFLEX RED 300WP 1-1/4X400' REEL

BOBINE VARIFLEX ROUGE 300WP 1-1/4X400 PI
N° D’ARTICLE MI14358176
N° MFRVARIFLEX RED 300WP 1-1/4X400' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.868 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE VARIFLEX ROUGE 300WP 1-1/4X400 PI