Motion
MOULINET DE 3/4X500 PI FRONTIER BLK 200WP

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 3/4X500' REEL

MOULINET DE 3/4X500 PI FRONTIER BLK 200WP
N° D’ARTICLE MI14358187
N° MFRFRONTIER BLK 200WP 3/4X500' REEL
Prix3.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 3/4X500' REEL

MOULINET DE 3/4X500 PI FRONTIER BLK 200WP
N° D’ARTICLE MI14358187
N° MFRFRONTIER BLK 200WP 3/4X500' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.376 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
MOULINET DE 3/4X500 PI FRONTIER BLK 200WP