Motion
FRONTIÈRE NOIRE 200WP  1X100 PI C/T

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 1X100' C/T

FRONTIÈRE NOIRE 200WP 1X100 PI C/T
N° D’ARTICLE MI14358193
N° MFRFRONTIER BLK 200WP 1X100' C/T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER BLK 200WP 1X100' C/T

FRONTIÈRE NOIRE 200WP 1X100 PI C/T
N° D’ARTICLE MI14358193
N° MFRFRONTIER BLK 200WP 1X100' C/T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.587 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIÈRE NOIRE 200WP 1X100 PI C/T