Motion
EAU S&D 150 1X100'

CONTINENTAL
WATER S&D 150 1X100'

EAU S&D 150 1X100'
N° D’ARTICLE MI14358438
N° MFRWATER S&D 150 1X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WATER S&D 150 1X100'

EAU S&D 150 1X100'
N° D’ARTICLE MI14358438
N° MFRWATER S&D 150 1X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.574 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
EAU S&D 150 1X100'