Motion
PRSP JAUNE 1X50 PI 400 PSI

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1X50 FT 400 PSI

PRSP JAUNE 1X50 PI 400 PSI
N° D’ARTICLE MI14358504
N° MFRPRSP YELLOW 1X50 FT 400 PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1X50 FT 400 PSI

PRSP JAUNE 1X50 PI 400 PSI
N° D’ARTICLE MI14358504
N° MFRPRSP YELLOW 1X50 FT 400 PSI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.584 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
PRSP PLUS JAUNE 1X50 PI 400 PSI