Motion
VERSIFLO 125 DIS 8X50' SE

CONTINENTAL
VERSIFLO 125 DIS 8X50' SE

VERSIFLO 125 DIS 8X50' SE
N° D’ARTICLE MI14358528
N° MFRVERSIFLO 125 DIS 8X50' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VERSIFLO 125 DIS 8X50' SE

VERSIFLO 125 DIS 8X50' SE
N° D’ARTICLE MI14358528
N° MFRVERSIFLO 125 DIS 8X50' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Poids
    2.697 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERSIFLO 125 DIS 8X50' SE