Motion
ORTAC ARCTIQUE 300 ASW 1X400 PI

CONTINENTAL
ARCTIC ORTAC 300 ASW 1X400'

ORTAC ARCTIQUE 300 ASW 1X400 PI
N° D’ARTICLE MI14358629
N° MFRARCTIC ORTAC 300 ASW 1X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC ORTAC 300 ASW 1X400'

ORTAC ARCTIQUE 300 ASW 1X400 PI
N° D’ARTICLE MI14358629
N° MFRARCTIC ORTAC 300 ASW 1X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.605 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORTAC ARCTIQUE 300 ASW 1X400 PI