Motion
FLEXAGRIP 300 1 EN NOIR RLS

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 300 1 IN BLK RLS

FLEXAGRIP 300 1 EN NOIR RLS
N° D’ARTICLE MI14358968
N° MFRFLEXAGRIP 300 1 IN BLK RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 300 1 IN BLK RLS

FLEXAGRIP 300 1 EN NOIR RLS
N° D’ARTICLE MI14358968
N° MFRFLEXAGRIP 300 1 IN BLK RLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.357 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXAGRIP 300 1 EN NOIR RLS