Motion
SURELINE NOIR 150WP  3/4X500 PI 1 BOBINE

CONTINENTAL
SURELINE BLK 150WP 3/4X500' 1 PC REEL

SURELINE NOIR 150WP 3/4X500 PI 1 BOBINE
N° D’ARTICLE MI14359085
N° MFRSURELINE BLK 150WP 3/4X500' 1 PC REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SURELINE BLK 150WP 3/4X500' 1 PC REEL

SURELINE NOIR 150WP 3/4X500 PI 1 BOBINE
N° D’ARTICLE MI14359085
N° MFRSURELINE BLK 150WP 3/4X500' 1 PC REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.345 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
SURELINE NOIR 150WP 3/4X500 PI 1 BOBINE