Motion
TEXTE D'ALLCRETE 5X100'

CONTINENTAL
ALLCRETE TEXT 5X100'

TEXTE D'ALLCRETE 5X100'
N° D’ARTICLE MI14359111
N° MFRALLCRETE TEXT 5X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ALLCRETE TEXT 5X100'

TEXTE D'ALLCRETE 5X100'
N° D’ARTICLE MI14359111
N° MFRALLCRETE TEXT 5X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Poids
    4.662 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
TEXTE D'ALLCRETE 5X100'