Motion
VERT AIR 400WP  2-1/2X400 PI

CONTINENTAL
AIR GREEN 400WP 2-1/2X400'

VERT AIR 400WP 2-1/2X400 PI
N° D’ARTICLE MI14359138
N° MFRAIR GREEN 400WP 2-1/2X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AIR GREEN 400WP 2-1/2X400'

VERT AIR 400WP 2-1/2X400 PI
N° D’ARTICLE MI14359138
N° MFRAIR GREEN 400WP 2-1/2X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    1.631 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERT AIR 400WP 2-1/2X400 PI