Motion
FRONTIER ROUGE 300WP  1/2X25 MM 1/2NPT LBAR

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR

FRONTIER ROUGE 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
N° D’ARTICLE MI14359168
N° MFRFRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR

FRONTIER ROUGE 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
N° D’ARTICLE MI14359168
N° MFRFRONTIER RED 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    6.3 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIER ROUGE 300WP 1/2X25 MM 1/2NPT LBAR