Motion
SGUN-03x500RL

CONTINENTAL
SGUN-03x500RL

Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14359350
N° MFRSGUN-03x500RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SGUN-03x500RL

Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI14359350
N° MFRSGUN-03x500RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20240286
  • Type de renforcement
    1 couche, tressé, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
SGUN-03X500RL TUYAU DU PISTOLET À GRAISSE 3/16IN
  • Tube et couvercle ignifuge MSHA
  • 4:1 Facteur de sécurité