Motion
SR5-08x50BX

CONTINENTAL
SR5-08x50BX

Tuyau hydraulique - DI 7/16 po, pression de service 2000 psi, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI14360740
N° MFRSR5-08x50BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SR5-08x50BX

Tuyau hydraulique - DI 7/16 po, pression de service 2000 psi, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI14360740
N° MFRSR5-08x50BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégné
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile imprégné de caoutchouc
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20266548
  • Type de renforcement
    1 couche, tressé, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
SR5-08X50BX
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Certifié par la Garde côtière américaine