Motion
ARC16SC-10x50BX

CONTINENTAL
ARC16SC-10x50BX

Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 4300 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14360791
N° MFRARC16SC-10x50BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARC16SC-10x50BX

Tuyau hydraulique - DI 5/8 po, pression de service 4300 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14360791
N° MFRARC16SC-10x50BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20274143
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    4300 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARC16SC-10X50BX
  • Couvercle résistant à l’abrasion Armorcoat .
  • 4:1 Facteur de sécurité