Motion
BAGUETTE DE GOUDRON CHAUD PYROFLEX 1X400'

CONTINENTAL
PYROFLEX HOT TAR WAND 1X400'

BAGUETTE DE GOUDRON CHAUD PYROFLEX 1X400'
N° D’ARTICLE MI14360807
N° MFRPYROFLEX HOT TAR WAND 1X400'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PYROFLEX HOT TAR WAND 1X400'

BAGUETTE DE GOUDRON CHAUD PYROFLEX 1X400'
N° D’ARTICLE MI14360807
N° MFRPYROFLEX HOT TAR WAND 1X400'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.847 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
BAGUETTE DE GOUDRON CHAUD PYROFLEX 1X400'