Motion
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI VERT MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT GREEN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI VERT MMOT
N° D’ARTICLE MI14363724
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT GREEN MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT GREEN MMOT

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI VERT MMOT
N° D’ARTICLE MI14363724
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 FT GREEN MMOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    3.601 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X5 PI VERT MMOT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good