Motion
JAUNE D'AIR ACIER MSHA 500WP  1-1/2X100'

CONTINENTAL
STEEL AIR YEL MSHA 500WP 1-1/2X100'

JAUNE D'AIR ACIER MSHA 500WP 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14364365
N° MFRSTEEL AIR YEL MSHA 500WP 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
STEEL AIR YEL MSHA 500WP 1-1/2X100'

JAUNE D'AIR ACIER MSHA 500WP 1-1/2X100'
N° D’ARTICLE MI14364365
N° MFRSTEEL AIR YEL MSHA 500WP 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    1.256 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE D'AIR ACIER MSHA 500WP 1-1/2X100'
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good