Motion
DR5-08X250RL

CONTINENTAL
DR5-08X250RL

Tuyau hydraulique - DI 7/16 po, pression de service 2000 psi, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI14364487
N° MFRDR5-08X250RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DR5-08X250RL

Tuyau hydraulique - DI 7/16 po, pression de service 2000 psi, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI14364487
N° MFRDR5-08X250RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégné
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile imprégné de caoutchouc
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20340707
  • Type de renforcement
    1 couche, tressée, textile et 1 couche, tressée, fil d’acier
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DR5-08X250RL -100R5 (DOT) 13/32 BLEU
  • Cote de température élevée
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Certifié par la Garde côtière américaine