Motion
SPIRAFLEX 1600 3X20 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 3X20'

SPIRAFLEX 1600 3X20 PI
N° D’ARTICLE MI14364492
N° MFRSPIRAFLEX 1600 3X20'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1600 3X20'

SPIRAFLEX 1600 3X20 PI
N° D’ARTICLE MI14364492
N° MFRSPIRAFLEX 1600 3X20'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX 1600 3X20 PI